Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N054-024 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N054-024 | Heavy duty 14ga steel construction

  • Réf. fabricant N054-024
  • PART #641983
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Termination: RJ45
Description

Tripp Lite's 24-Port Cat5e Feed-Through patch panel provides patching without punching down bulk wire to the back of the panel. Fully meets or exceeds Cat5e specifications - works with USOC, T568A, and T568B wiring. 19" width mounts easily in 2-Post Relay Rack, or a Wall-Mount Hinged Rack. Detachable cable management bar keeps patch cables neat and tidy on the back of the panel.

Caractéristiques
  • Rugged, Polyacetal Resin frame for long-life use
Applications

Includes cable management bar

Spécifications
  • Easy patching with Cat5e patch cables
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires