Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N100X125CBC | PANDUIT

PANDUIT | N100X125CBC | P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Vinyl Cloth, 1.00" W x 1.25" H, White

  • Réf. fabricant N100X125CBC
  • PART #PAN-N100X125CBC
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Size: 1"
Type: LABELS
Description

White, perforated vinyl cloth label for 12 ù 10 AWG wires, 75/cassette.

Caractéristiques
  • Fast loading P1(TM) Label Cassette includes both label material and ribbon to make changing labels easy
  • Non-laminated adhesive labels for wire/cable identification
  • Vinyl cloth can be repositioned or reused
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires