Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N100X150CBC | PANDUIT

PANDUIT | N100X150CBC | Label, Vinyl Cloth, For Cat. 8 - 2 AWG, 1.00" W X 1.50" L, White

  • Réf. fabricant N100X150CBC
  • PART #357234
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Type: LABELS
Description

White, vinyl cloth label for Cat. 5e/Cat. 6 cable, 75/cassette.

Caractéristiques
  • Fast loading P1(TM) Label Cassette includes both label material and ribbon to make changing labels easy
  • Non-laminated adhesive labels for wire/cable identification
  • Vinyl cloth can be repositioned or reused
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires