Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N16WNSM9TB | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | N16WNSM9TB | 16 Channel Wall Mount NS with Monitor, 9 TB

  • Réf. fabricant N16WNSM9TB
  • PART #550179
Audio: YES
Capacity: 16 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 9 TERABYTES
Type: NVR
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • A Patented NVR Solution that Easily Mounts in Equipment Closets or Electrical Rooms for Covert Installations
  • Digital Deterrent for Triggering Audio Message Via Motion Detection or Sensor
  • 2-Way Audio Communication
  • Full HD (1920 X 1080) Recording and Plyback
  • Built-In S.M.A.R.T. Technology
  • 4/8/16 Channel Selectable Local or IP Camera Audio Recording
  • Remote Monitoring/Recording/Playback/Configuration/Software Upgrades and PTZ Control Via Internet
  • PC and MAC Compatible
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires