Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N2-10G77 PAL 26D | SARGENT

SARGENT | N2-10G77 PAL 26D | N2-10G77 PAL 26D PROX & KEYPAD W/CYL OVERRIDE

  • Réf. fabricant N2-10G77 PAL 26D
  • PART #CS102917
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: ENTRANCE
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: CYLINDRICAL CARD AND PUSHBUTTON
Sales Category: ELECTRIC CYLINDRICAL LOCK
Voltage: BATTERY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires