Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N235-001-SH | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N235-001-SH | Fully shielded housing for reduced EMI/RFI interference

  • Réf. fabricant N235-001-SH
  • PART #642133
Category: CATEGORY 6
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

Use Tripp Lite's Cat6 Straight Through Shielded Coupler to extend the length of Cat6 Shielded patch cords, or use in standard data wallplates to provide feed-through patching. Keystone design allows the coupler to be used as a stand-alone unit, mounted in a faceplate, or blank keystone type patch panel. Meets EIA/TIA Cat6 specifications. Compliant with the Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule purchases.

Caractéristiques
  • Gold contacts
Applications

Straight-through wiring

Spécifications
  • Keystone design allows multiple connection options
Infos techniques et normes

Gold contacts

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires