Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N235-001 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N235-001 | EIA/TIA Category 6 compliant

  • Réf. fabricant N235-001
  • PART #642132
Category: CATEGORY 6
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

Use Tripp Lite's Category 6 Straight Through Coupler to extend the length of Cat6 patch cords, or use in standard data wallplates to provide feed through patching. Keystone design allows the coupler to be used as a stand-alone unit, or mounted in a faceplate. Meets EIA/TIA Cat6 specifications.

Caractéristiques
  • Works with most available RJ45 crimp tools ( excluding AMP )
Applications

Backwards compatible for use with Cat5e and Cat5 LANs

Spécifications
  • Straight-Thru wiring
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires