Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N238-001-WH-TF | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N238-001-WH-TF | Easy to terminate

  • Réf. fabricant N238-001-WH-TF
  • PART #642138
Type: COPPER - OTHER
Description

Tripp Lites N238-001-WH-TF allows you to terminate Cat6 & Cat5e wall jacks without the use of a punchdown tool. Simply lace the conductors into the stuffer cap, press onto the 110 connector, and lock in place. Use in either Cat6 or Cat5e installations. Use in standard keystone wallplates, patch panels, or surface mount boxes.

Caractéristiques
  • UL-certified ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Permanent Link/Channel Identification Test
Applications

Compliant with the Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule purchases

Spécifications
  • Keystone design fits most wallplates
Infos techniques et normes

Uniquely patterned, printed circuit board designed to meet Cat6 performances

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires