Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N250-012 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N250-012 | CAT6 Rated/Certified

  • Réf. fabricant N250-012
  • PART #642140
Number of Ports: 12
Termination: 110
Description

Tripp Lite's Cat6 wall-mount patch panel guarantees compatibility with all networks. Color-coded for both EIA/TIA 568a & 568b installations. Panel comes with 110-type termination blocks. This 12" panel effortlessly mounts to a wall or desk with two "C" brackets. Mounting bracket is provided.

Caractéristiques
  • UL-certified ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Permanent Link/Channel Identification Test
Applications

Ports clearly numbered both on front and back

Spécifications
  • 110 punch down termination
Infos techniques et normes

Uniquely patterned, printed circuit board designed to meet Cat6 performances

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires