Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N265-010 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N265-010 | ANSI certified T1 cable, Levels 1, 1A, and 1C

  • Réf. fabricant N265-010
  • PART #642151
Description

Tripp Lite's T1, RJ45-RJ45, ( RJ48C ) Patch Cables are constructed with premium Quabbin 9720, T1 certified cable. Two individually shielded, 22AWG, 100ohm pairs, maximize the performance of your expensive T1 circuits and equipment. Beware of generic T1 p

Caractéristiques
  • Backward compatible with all previous 10BaseT generations
Applications

Available in 3ft, 5ft, 7ft, and 10ft stocked lengths

Spécifications
  • Straight through T1 wiring configuration
Infos techniques et normes

New Cat6 RJ45 plug improves NEXT performance to 650Mhz

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires