Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N266-007 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N266-007 | ANSI certified T1 cable, Levels 1, 1A, and 1C

  • Réf. fabricant N266-007
  • PART #642154
Description

Tripp Lite's T1, RJ45-RJ45, ( RJ48C ) Cross-over Patch Cables are constructed with premium Quabbin 9720, T1 certified cable. Two individually shielded, 22AWG, 100ohm pairs, maximize the performance of your expensive T1 circuits and equipment. Beware of g

Caractéristiques
  • Also available in Straight-through wiring configuration...see Tripp Lite N265- Series T1 patch cables.
Applications

Available in 3ft, 5ft, 7ft, and 10ft stocked lengths

Spécifications
  • Cross-over T1 wiring configuration
Infos techniques et normes

NEC (UL) Type CMR

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires