Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N437VDL | FLIR

FLIR | N437VDL | CNV WDR ASO Motorized Vari-focal Vandal Dome, 2.1 MP, 1080P @ 60 fps,4-8 mm, IR LED's, PoE / 12/24 V, Micro SD, ONVIF, Triple Streaming

  • Réf. fabricant N437VDL
  • PART #676405
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Form Factor: DOME
PoE: YES
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires