Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N456-000 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N456-000 | Dual SC and ST female connectors

  • Réf. fabricant N456-000
  • PART #642294
Connector Type: SC - ST COMPATIBLE
Fiber Type: OM2
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: MODULES
Description

This coupler provides a simple and easy way to link together two fiber optic cables with SC and ST connectors. Can be used with duplex or simplex cable assemblies.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires