Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N490-016-STST | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N490-016-STST | 16 ports ST/ST

  • Réf. fabricant N490-016-STST
  • PART #642309
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Fiber Count: 16
Description

Tripp Lite's 16-Port 1U Rackmount ST/ST Fiber Optic Patch Panel provides efficient and easy management of fiber optic cables in the rack or cabinet. Pre-loaded, feed-thru duplex multimode connectors are mounted on a 16-gauge, cold rolled, black powder coated steel panel. Use with 62.5/125 or 50/125 multimode fiber patch cables. Panel measures 19" wide by 1.75" high.

Applications

Available in ST/ST, ST/SC, SC/SC, LC/LC, MTRJ/MTRJ

Spécifications
  • Use with 62.5/125 or 50/125 fiber patch cables
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires