Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N492-036-LCLC-E | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N492-036-LCLC-E | 36 port LC/LC Feed Through couplers in a 1U panel ( 3 x 12port modules )

  • Réf. fabricant N492-036-LCLC-E
  • PART #642310
Connector Type: LC
Description

Tripp Lite N492-016-LCLC-E is a pre-loaded, 36-port, LC/LC fiber patch enclosure that supports either Multimode or Single-mode LC Fiber cable patching. Features rugged heavy steel construction, with multiple rear entry points for trunk cable feeding into the panel, providing protection as well as internal management. 1U design takes up minimal space while allowing for maximum patching.

Caractéristiques
  • Heavy Cold-Rolled steel construction, Black Powder Coated finish
Applications

Pull-out locking tray for easy access to internal connections

Spécifications
  • 19" Wide x 8" Deep x 1.75" High
Infos techniques et normes

Six rear cable entry ports

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires