Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N4WNSPM1TB | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | N4WNSPM1TB | 4-channel NS Plug & Play Wall Mount Network Video Recorder with Built-in PoE, Monitor, Digital Deterrent, 1 TB of Storage

  • Réf. fabricant N4WNSPM1TB
  • PART #526898
Audio: YES
Capacity: 4 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 1 TERABYTE
Type: NVR
Description

4-channel NVR with 4-channel Built-In PoE and Monitor

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Plug & Play feature with Speco's OnSIP/VIP cameras
  • ONVIF support*
  • Dual network ports for isolating IP camera network traffic and remote network
  • Supports all H.264 compression profiles (baseline, main and high)
  • A patented DVR solution that easily mounts in
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires