Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N549-01K | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N549-01K | Bulk 62.5/125 Multimode Duplex Fiber Optic Cable

  • Réf. fabricant N549-01K
  • PART #642347
Connector Type: OTHER - OTHER
Fiber Type: OM2
Length: 1000 FT. : 304.8 M
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: PATCH CORDS
Description

Tripp Lite N549-01K bulk 62.5/125 multimode fiber optic cable is ideal for long backbone runs, or for making your own Fiber patch cables. Individual fibers surrounded by Kevlar yarn for maximun tensile strength and protection. Low-Smoke, Zero Halogen (LSZH) jacket.

Caractéristiques
  • Higher bandwidth optimized for gigabit and 10Gbps networks
Applications

Cable marked every meter

Spécifications
  • Zip-Cord Style
Infos techniques et normes

Backward compatible with 62.5 micron fiber

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires