Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N7604EP6T | HIKVISION

HIKVISION | N7604EP6T | NVR, 4-Channel, H.264, Up to 6 MP, Integrated 4-port PoE, HDMI, 1-SATA, with 6TB

  • Réf. fabricant N7604EP6T | DS-7604NI-E1/4P-6TB
  • PART #668789
Compression Type: H.264
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 4 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • Upto 6 Megapixel Resolution Recording
  • Synchronous HDMI and VGA Output 1920 x 1080p Resolution
  • 4-Channel Network Cameras Can be Connected
  • 1 SATA Interface
  • Plug and Play w/Upto 4 Independent PoE Network Connections
  • Supports Network Detection, Includinetwork Delay, Packet Loss
  • Alarm and Audio I/O
  • Supports Network Detection, Including Network Delay, Packet Loss Etc
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires