Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N7604P1T | HIKVISION

HIKVISION | N7604P1T | 4-Channel NVR, H264, up to 5MP, Integrated 4-port PoE, HDMI, 2-SATA, with 1TB

  • Réf. fabricant N7604P1T | DS-7604NI-SE/P-1TB
  • PART #593940
Audio: NO
Capacity: 4 CHANNEL
Storage Capacity: 1 TERABYTE
Type: NVR
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier. Use AXE 607845 as suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires