Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N7716P4T | HIKVISION

HIKVISION | N7716P4T | 16-channel NVR, H.264, Up To 5 MP, Internal 16-port PoE, HDMI, 4-SATA With 4 TB

  • Réf. fabricant N7716P4T | DS-7716NI-SP/16-4TB
  • PART #594427
Audio: YES
Capacity: 16 CHANNEL
Mount Type: DESKTOP
Storage Capacity: 4 TERABYTES
Type: NVR
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires