Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N784-001-SC-15 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N784-001-SC-15 | 10/100 UTP to Single-mode Fiber converter

  • Réf. fabricant N784-001-SC-15
  • PART #642349
Connector Type: SC - OTHER
Type: ACCESSORIES
Description

Tripp Lite's N784-001-SC-15, 10/100 to Single-mode Media Converter ( RJ45 to SC ), is an economical way to extend the distance ( up to 15kM ) of network nodes by converting Cat5e UTP cables to Single-mode Fiber Optic. The Media Converter features automatic MDI/MDI-X configuration, and the UTP port senses the network speed automatically as well. Auto-detects half or full duplex operation on the fiber port. Power supplied by small form factor AC adapter.

Caractéristiques
  • Fiber lengths up to 2Km
Applications

Auto Negotiation MDI / MDI-X

Spécifications
  • Auto-detects Full / Half Duplex Transfer Mode
Infos techniques et normes

2 Power Choices - AC-DC Adapter or USB

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires