Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N784-001-SC | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N784-001-SC | Connect 10BaseT/100BaseT UTP Ethernet to 100BaseFX Fiber Ethernet

  • Réf. fabricant N784-001-SC
  • PART #642348
Device: MEDIA CONVERTERS
Description

Tripp Lite's N784-001-SC 10/100 Media Converter, is an economical way to extend the distance ( up to 2Km ) of network nodes by converting Cat5/6 UTP cables to Fiber Optic. The Media Converter features automatic MDI/MDI-X configuration, and the UTP port senses the network speed automatically as well. Dip switches allow half or full duplex operation on the fiber port. Power supplied by either AC-DC adapter, or USB connection ( switch selectable ). Tripp Lite

Caractéristiques
  • Temp Range: -20C to +70C
Applications

Switch selectable half or full duplex operation on the fiber port

Spécifications
  • UTP port auto-senses network speed
Infos techniques et normes

Suitable for Indoor Use

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires