Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N785-001-LC-MM | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N785-001-LC-MM | 10/100/1000 UTP to Multimode Fiber converter

  • Réf. fabricant N785-001-LC-MM
  • PART #642351
Connector Type: LC - OTHER
Type: ACCESSORIES
Description

Tripp Lite's N785-001-LC-MM 10/100/1000 to Multimode Media Converter ( RJ45 to LC ) is an economical way to extend the distance of network nodes up to 550M by converting Cat5e UTP cables to Multimode Fiber Optic. The Media Converter features automatic MDI/MDI-X configuration, and the UTP port senses the network speed automatically. Auto-detects half or full duplex operation on the fiber port. Power supplied by small form factor AC adapter.

Caractéristiques
  • 6 performance monitoring LEDs
Applications

Auto Negotiation MDI / MDI-X

Spécifications
  • Auto-detects Full / Half Duplex Transfer Mode
Infos techniques et normes

850nm wavelength

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires