Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N785-001-SC | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N785-001-SC | Connect 10BaseT/100BaseT /1,000BaseT UTP Ethernet to 1000BaseFX Fiber Ethernet

  • Réf. fabricant N785-001-SC
  • PART #642352
Device: MEDIA CONVERTERS
Description

Tripp Lite's N785-001-SC 10/100/1000 Gigabit Media Converter is an economical way to extend the distance ( up to 2Km ) of network nodes by converting Cat5/6 UTP cables to Fiber Optic. With advanced features such as selectable half or full duplex operat ion on the fiber port, 1310 nm wavelength, automatic MDI/MDI-X configuration and link fault pass-through, the N785-001-SC supplies superior signal quality and gives you ultimate network control. The N785-001-SC is compatible with both 62.5/125 and 50/1 25 multimode fiber cable.

Caractéristiques
  • 6 performance monitoring LEDs
Applications

Fiber lengths up to 2Km

Spécifications
  • UTP port auto-senses network speed
Infos techniques et normes

850nm wavelength

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires