Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N8212WT | PANDUIT

PANDUIT | N8212WT | 800mmw X 42 RU X1070mmd N-type, Doors, Sides, CM, Integral Top, Threaded, WH

  • Réf. fabricant N8212WT
  • PART #682907
Color: WHITE
Model: NETWORK
Nema Rating: NO
Overall Depth: 42"
Overall Height: 78.8"
Overall Width: 31.5"
Rack Units: 42U
Seismic Rating: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires