Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N8221BN | PANDUIT

PANDUIT | N8221BN | Net Access N-Type Cabinets - W (31.5") x D (48.0"), 42 RU, 1 Side Panel, Black, Vertical Blanking Panels, Solid Rear Split Doors

  • Réf. fabricant N8221BN
  • PART #493003
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: NETWORK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 48"
Overall Height: 79.8"
Overall Width: 31.5"
Rack Units: 42U
Rail Style: TAPPED
Type: FREE-STANDING
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires