Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N8512BJ | PANDUIT

PANDUIT | N8512BJ | Net-Access N-Type Standard Cabinet Frame With Top Panel, Dual Hinge Perforated Front Door, Split Perforated Rear Doors, (2) Solid Side Panels, (2 Sets) #12-24 Threaded Equipment Mounting Rails, 84 Inch Height x 31.5 Inch Width x 42 Inch Depth, Black

  • Réf. fabricant N8512BJ
  • PART #547573
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: NETWORK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 40"
Overall Height: 84"
Overall Width: 31.5"
Rack Units: 45U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
Caractéristiques
  • Dual hinge perforated front door opens to the left or right
  • Split perforated rear doors open in the middle to minimize door swing footprint
  • (2 set) Solid side panels #12-24 threaded equipment mounting rails
  • 45 RU Cable management on front and rear of front posts
  • No casters
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires