Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N8522WC | PANDUIT

PANDUIT | N8522WC | 800mm W x 45RU x 1200mm Deep Net-Access N-Type Cabinet With dual hinge perforated Front Door, split perforated Rear Doors, 2 Side Panels, management Fingers, And Cage Nut rails, White

  • Réf. fabricant N8522WC
  • PART #521741
Color: WHITE
Door Style: SINGLE
Door Type: PERFORATED
Filler Panel Rack Units: MULTIPLE SIZE KIT
Panel Location: TOP
Panel Type: SOLID
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires