Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N8529BDPABCBN1 | PANDUIT

PANDUIT | N8529BDPABCBN1 | N-Type Network Cabinet - 45RU X 1200mm Deep X 800mm Wide, Front And Rear Cable Management, Front Dual Hinge Door, Rear Split Doors, No Side Panels, PDU Brackets Included, Cage Nut Rails, No Casters, Color: Black

  • Réf. fabricant N8529BDPABCBN1
  • PART #699904
Color: BLACK
Model: NETWORK
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires