Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N955-630-RHR | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | N955-630-RHR | N955-630-RHR NEWPORT,CLASSROOM,US32D,L/CYL

  • Réf. fabricant N955-630-RHR
  • PART #CS194299
: -----
: 630
: LVRCL
: NEWPORT LEVER WITH ESCUTCHEON
: WIDE
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: EXIT DEVICE TRIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: CLASSROOM FUNCTION
Trim Design: FLAT LEVER WITH RETURN, ESCUTCHEON
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires