Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N96128F | HIKVISION

HIKVISION | N96128F | Network Video Recorder, 4U Chassis, 128-Channel IP Video Input, 400 Mbps In/Out Bandwidth, 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hertz, 600 Watt, 6 TB

  • Réf. fabricant N96128F | DS-96128NI-F24/H
  • PART #674789
Audio: NO
Capacity: 128 CHANNEL
Type: NVR
Description

Order HDD separately. Requires Shelf for Rack Installation.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Pluggable HDDs
  • Redundant Power Supply
  • ANRT Technology
  • HDD Hot Swap with RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
  • Configurable to N+1 Hot Spare System
  • Connect Upto 128/256 IP cameras
  • Upto 8 Megapixels Resolution
  • Simultaneous HDMI1/VGA Output
  • Video Outputs 920 x 1080 Resolution
  • Upto 44 Channels at 1080P Resolution
  • 12 HDMI Outputs for Video Wall
  • 4 Self-Adaptive 10M/100M/1000M Network and 4 1000M Optical Fiber Interfaces
  • Smart Search and Playback
  • HDD Quota and Group Modes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires