Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N9616ST42T | HIKVISION

HIKVISION | N9616ST42T | NVR, 16-Channel, H264, up to 6MP, HDMI, 8-SATA, with 42TB

  • Réf. fabricant N9616ST42T | DS-9616NI-ST-42TB
  • PART #630843
Audio: YES
Capacity: 16 CHANNEL
Mount Type: RACK
Type: NVR
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires