Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N9664I32T | HIKVISION

HIKVISION | N9664I32T | NVR, 64-channel, H.264/H.264+/H.265, up to 12 MP, HDMI (1-4K; 1- 1080p), 8-SATA, with 32 TB

  • Réf. fabricant N9664I32T | DS-9664NI-I8-32TB
  • PART #674812
Audio: NO
Type: NVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • H.265, H.264+, H.264, MPEG4 Video Formats
  • Upto 12 Megapixels Resolution Recording
  • Upto 8 SATA HDD and 1 eSATA Interface for Record and Backup
  • Redundant Power Supply to Improve System Stability
  • HDD Hot Swap with Configurable Raid 0, Raid 1, Raid 5, Ra 10
  • VAC Detection Alarm and VAC Search
  • RS-485 Control Hikvision-C and Pelco D/P Protocol
  • Instant Camera Playback During Multi Channel Live
  • 16-Channel Synchronous Playback
  • Reverse Playback for Multi Channel
  • Smart Search and Playback for Efficiency
  • mization of Tags, Searching and Playing Back by Tags
  • Alarm I/O, 16/4
  • HDD Quota and Group Management
  • Third Party Network Cameras Supported
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires