Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N9664ST36T | HIKVISION

HIKVISION | N9664ST36T | Network Video Recorder, High End, 2U Chassis, 64-Channel, H.264/H.264+, 200/160 Mbps In/Out Bandwidth, 100 to 240 Volt AC at 50 to 60 Hertz, 6.3 Ampere, 45 Watt, 36 TB

  • Réf. fabricant N9664ST36T | DS-9664NI-ST-36TB
  • PART #630859
Audio: YES
Capacity: 64 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 36 TERABYTES
Type: NVR
Caractéristiques
  • Third Party Network Cameras Supported
  • upto 5 Megapixels Resolution Recording
  • HDMI and VGA Output at upto 1920 x 1080P Resolution
  • upto 8 SATA Interfaces
  • HDD Quota and Group Management
  • Dual Gigabit Network Interfaces
  • Raid 0,1,5,10 Supported
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires