Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NACSS | PANDUIT

PANDUIT | NACSS | Center slack spool for between cabinets, adjustable 210mm (8.3") to 267mm (10.5"). Color: Black

  • Réf. fabricant NACSS
  • PART #518593
Cable Management Type: SPOOLS
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires