Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NBA16T007 | RADIX WIRE CO

RADIX WIRE CO | NBA16T007 | Sil-A-Blend 200C/600V high-temperature lead wire, 16 AWG, black

  • Réf. fabricant NBA16T007
  • PART #8SB-1601-02
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 16 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: SR-SILICON RUBBER
Jacket Material: SR-SILICON RUBBER
Product Type: HIGH TEMP
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires