Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NBC-265-P | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | NBC-265-P | 1 MP / HD 720p IP Camera, Color, 2.8-8MM Manual Iris Lens, Mount, SD Card Slot, Indoor 12 V DC or PoE

  • Réf. fabricant NBC-265-P
  • PART #448786
Compression Type: H.264
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 720P
Signal Process: IP
Description

Indoor IP camera 720p HD, color, 2.8-8mm manual iris vari-focal lens, mount, 4 GB sd card, 12 V DC/PoE, 50/60 Hz

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Complete network video surveillance system
  • HD 720p for sharp images
  • Dual H.264 and M-JPEG streams simultaneously
  • Storage inside camera
  • Easy connection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires