Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NC2003SR | TRIPP LITE

TRIPP LITE | NC2003SR | This portable model includes two built-in cooling fans for reducing the internal heat of hot-running notebooks

  • Réf. fabricant NC2003SR
  • PART #640837
Description

This portable model includes two built-in cooling fans for reducing the internal heat of hot-running notebooks. Fan Specifications Bearing type: sleeve, MTBF: 20,000 hours, Noise level (in decibels): 25 dB

Applications

Noise level (in decibels): 25 dB

Spécifications
  • MTBF: 20,000 hours
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires