Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NC2179 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | NC2179 | Net Series Communication and Server Cabinet

  • Réf. fabricant NC2179
  • PART #395258
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: SERVER
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 37.93"
Overall Height: 84"
Overall Width: 27.56"
Rack Units: 43U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
Description

Net Series Cabinets are an economical solution for contractors, small computer rooms, schools or smaller networks that require a general-purpose cabinet to house servers and communication equipment.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires