Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NCVT-1SEN | KLEIN

KLEIN | NCVT-1SEN | Non-Contact Voltage Tester

  • Réf. fabricant NCVT-1SEN
  • PART #435469
Type: VOLTAGE DETECTORS
Description

Non-Contact Voltage Tester uses non-contact voltage detection technology for the detection of voltage in cables, cords, circuit breakers, lighting fixtures, switches, outlets and wires. The tester provides accurate test readings for use at the job site, in the shop and at home. 2 AAA batteries required (included).

Caractéristiques
  • Bright green, high-intensity LED - operation/illumination.
  • Bright red, high-intensity LED and warning tone - voltage detection.
  • Digital on/off power button.
  • Automatic shutoff.
  • Low-battery indicator.
  • Includes 2 carbon zinc batteries.
Spécifications
  • Dimensions: 5.5 x 0.7 x 1 inches
  • Weight (oz.): 3.2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires