Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ND10S OME 626 | SCHLAGE

SCHLAGE | ND10S OME 626 | ND10S OME 626 OMEGA LEVER,US26D

  • Réf. fabricant ND10S OME 626
  • PART #CS319066
: -----
: 505
: LEVER
: PASSAGE
Finish: BRIGHT BRASS
Function: PASSAGE LATCH
Knob/Lever Type: LEVER
Product Type: HANDLESET
Sales Category: PASSAGE SET
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires