Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ND12DEU RHO 626 N123-062 | SCHLAGE

SCHLAGE | ND12DEU RHO 626 N123-062 | ND12DEU RHO 626 N123-062 EXIT,SELECT EL/EU,12/24VDC, REQ2EXIT

  • Réf. fabricant ND12DEU RHO 626 N123-062
  • PART #CS434646
: 12/24DC
: 626
: EXIT
: INT
: REX
: RHODES
: SCH C
: SEL FSA/FSE
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Grade: ANSI GRADE 1
Keyway: SCHLAGE C
Locking State: SELECTABLE FSE TO FS
Other: 2-3/4" DEADLATCH
Product Type: ELECTRIFIED CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: ELECTRIC CYLINDRICAL LOCK
Solenoid Duty: INTERMITTENT DUTY
Switches: REX (REQUEST TO EXIT)
Throughbolt Pattern: 70 MM CENTER TO CENTER
UL Listing: UL LISTED
Voltage: 12 OR 24V DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires