Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ND53JD ATH 605 | SCHLAGE

SCHLAGE | ND53JD ATH 605 | ND53JD ATH 605 ATHENS LEVER,US3,LESS FSIC ENTRY LEVER LOCK

  • Réf. fabricant ND53JD ATH 605
  • PART #CS340898
Design: CURVED-IN LEVER
Finish: US3 BRIGHT BRASS
Function: ENTRY WITH PUSH/TURNBUTTON
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires