Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ND53PD SPA 606 C | SCHLAGE

SCHLAGE | ND53PD SPA 606 C | ND53PD SPA 606 C 5P,SPARTA LEVER,US4,KD

  • Réf. fabricant ND53PD SPA 606 C
  • PART #CS347233
: -----
: 2-3/4
: 606
: ANSI
: CURVIN
: ENTPSHTRN
: SC1-1/8
: SCH C
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: 5-PIN STD CYLINDER
Design: CURVED-IN LEVER
Finish: US4 SATIN BRASS
Function: ENTRY WITH PUSH/TURNBUTTON
Keyway: SCHLAGE C
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: CABINET LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
Strike Type: ANSI
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires