Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ND66 | ELECTRO-VOICE

ELECTRO-VOICE | ND66 | ND66, Cardioid Condenser Instrument Mic

  • Réf. fabricant ND66
  • PART #708336
Type: MICROPHONE
Description

A versatile small-diaphragm condenser with a locking pivoting head. Ideal for drum overheads, hi-hats, close-miked drums, acoustic guitar and piano.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Premium small diaphragm condenser element
  • Clean, crisp, and detailed condenser sound
  • Easy mic placement with locking rotating head
  • Selectable -10dB and -20dB pads
  • Selectable 75Hz and 150Hz high pass filters
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires