Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ND66BD RHO 612 | SCHLAGE

SCHLAGE | ND66BD RHO 612 | ND66BD RHO 612 RHODES LEVER,US10,LESS SFIC

  • Réf. fabricant ND66BD RHO 612
  • PART #CS467911
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: PREPARED FOR SFIC (BEST-TYPE)
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US10 SATIN BRONZE
Function: STORE DOOR LOCK
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: DOUBLE CYLINDER
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: STORE DOOR LOCK
Strike Type: ANSI
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires