Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ND66JD RHO 626 | SCHLAGE

SCHLAGE | ND66JD RHO 626 | ND66JD RHO 626 RHODES LVR,US26D,234BS,ANSI LESS FSIC

  • Réf. fabricant ND66JD RHO 626
  • PART #CS338977
: -----
: 2-3/4
: 626
: ANSI
: LESS FSIC
: LESSFSIC
: LEVER
: RHODES
: SC1-1/8
: STOREDR
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: LESS FULL SIZE INTERCHANGEABLE CORE
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STORE DOOR LOCK
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: DOUBLE CYLINDER
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: STORE DOOR LOCK
Strike Type: ANSI
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires