Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NDC-255-P | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | NDC-255-P | 2.8-10mm DC-iris vari-focal lens, 4gb sd card, color, VGA, PSU, 12 V DC/PoE, 50/60 Hz

  • Réf. fabricant NDC-255-P
  • PART #423787
Compression Type: H.264
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Indoor IP dome camera, color, VGA, 2.8-10mm DC-iris vari-focal lens, 4GB sd card, PSU, 12 V DC/PoE, 50/60 Hz



Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Complete network video surveillance system
  • Sharp images of moving objects
  • Dual H.264 and M-JPEG streams simultaneously
  • ONVIF conformant
  • Storage inside camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires