Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NDC-265-P | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | NDC-265-P | Indoor IP dome 720p HD, color, 2.7-9mm DC iris vari-focal lens, 4gb micro sd card, 12 V DC/PoE, 50/60 Hz

  • Réf. fabricant NDC-265-P
  • PART #448765
Compression Type: H.264
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 720P
Signal Process: IP
Description

Indoor IP dome 720p HD, color, 2.7-9mm DC iris vari-focal lens, 4GB micro sd card, 12V DC/PoE, 50/60 Hz

Must be a reseller to purchase this product


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Complete network video system in a dome
  • HD 720p for sharp images
  • Dual H.264 and M-JPEG streams simultaneously
  • Storage inside camera
  • Easy connection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires