Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NDC-274-P | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | NDC-274-P | IP Microdome HD IP, 4.37 mm Indoor, 12 V DC, 24 V DC Or PoE

  • Réf. fabricant NDC-274-P
  • PART #478730
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 1920 X 1080
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Complete network video system in a MicroDome
  • HD 1080p resolution for sharp images
  • Multiple streams simultaneously
  • microSDXC card slot for edge recording
  • ONVIF conformant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires